曜日別特売
J10-BG 8A 青銅 グローブ J10-BG J10-BGシリーズ 東洋バルヴ 04725196

青銅 グローブ J10-BG J10-BGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):8●呼び径(インチ):1/4●面間寸法(mm):50●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011注文コード04725196品番J10-BG 8A
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):8●呼び径(インチ):1/4●面間寸法(mm):50●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011アズワン品番68-0633-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする