曜日別特売
J10-BG 80A 青銅 グローブ J10-BG J10-BGシリーズ 東洋バルヴ 04725221

青銅 グローブ J10-BG J10-BGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):200●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011注文コード04725221品番J10-BG 80A
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):200●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011アズワン品番68-0633-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする