J5-BG 40A 青銅 グローブ J5-BG J5-BGシリーズ 東洋バルヴ 04725248

青銅 グローブ J5-BG J5-BGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):110●圧力:5K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011注文コード04725248品番J5-BG 40A
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):110●圧力:5K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011アズワン品番68-0633-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする