J5-BG 15A 青銅 グローブ J5-BG J5-BGシリーズ 東洋バルヴ 04725300

青銅 グローブ J5-BG J5-BGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):60●圧力:5K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011注文コード04725300品番J5-BG 15A
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):60●圧力:5K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011アズワン品番68-0633-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする