125E-BS-N 10A 青銅 ゲート 125E-BS-N 125E-BS-Nシリーズ 東洋バルヴ 04725370

青銅 ゲート 125E-BS-N 125E-BS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):42●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406注文コード04725370品番125E-BS-N 10A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):42●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406アズワン品番68-0633-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする