曜日別特売
125S-BS-N 15A 青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ 東洋バルヴ 04725449

青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):49●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC注文コード04725449品番125S-BS-N 15A
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):49●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CACアズワン品番68-0633-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする