東洋バルヴ
青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):58●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04725476
品番
125S-BS-N 40A
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):58●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0633-54
商品豆知識
配管工事を支える補助部材