曜日別特売
150-BSF-N 25A 青銅 ゲート 150-BSF-N 150-BSF-Nシリーズ 東洋バルヴ 04725485

青銅 ゲート 150-BSF-N 150-BSF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):95●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC注文コード04725485品番150-BSF-N 25A
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):95●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CACアズワン品番68-0633-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする