東洋バルヴ
青銅 ジスク入りグローブ 125シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):88●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り
注文コード
04725851
品番
125C-BD-N 32A
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):88●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り
アズワン品番
68-0633-95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材