東洋バルヴ
青銅 ジスク入りグローブ 150-BDF-N 150-BDF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):108●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り
注文コード
04725975
品番
150-BDF-N 25A
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):108●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り
アズワン品番
68-0634-06
商品豆知識
配管工事を支える補助部材