Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 335
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04726085
品番
トナーカートリッジ335 ブラック 純正
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合
LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520C
種別
純正品
色
ブラック
適合機種メーカー
Canon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
13000
タイプ
トナーカートリッジ335
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 132 011
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。