Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 335
(2件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
16500
注文コード
04726112
品番
トナーカートリッジ335 イエロー 純正
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
色・RoHS指令・印字可能枚数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520C
種別
純正品
色
イエロー
適合機種メーカー
Canon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
16500
グリーン購入法
適合
タイプ
トナーカートリッジ335
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
19 132 011
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません