東洋バルヴ
青銅 ソルダーゲート 125E-BS-SE-N 125E-BS-SE-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):87●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC406
注文コード
04726201
品番
125E-BS-SE-N 40A
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):87●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC406
アズワン品番
68-0634-30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材