EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T31
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
04726252
品番
LPC3T31KPV環境推進 ブラック Mサイズ
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
純正品(環境推進)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4900×2
色
ブラック
適合
LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S8160/S8160PS
タイプ
LPC3T31
適合機種メーカー
EPSON
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直送品は個人宅配送不可となります。