富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナー/インク
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナーカートリッジ/感光体
富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)の トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)
純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint CP400d/CP400ps
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シアン
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
5000
注文コード
04726304
品番
CT202086 シアントナー
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・印字可能枚数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
シアン
適合
DocuPrint CP400d/CP400ps
適合機種メーカー
フジフイルム (旧フジゼロックス)
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません