東洋バルヴ
青銅 チャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):60●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04726551
品番
125-BNS-N 15A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):60●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0634-63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材