RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSIO SPトナー リコー 2100シリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04726618
品番
IPSIO SPトナー 2100H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
RICOH
適合
SP2100L
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
5000
タイプ
トナーカートリッジ2100
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 132 006
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。