純正SP トナーカートリッジ リコー C200

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04726654 品番 SP トナーカートリッジ マゼンタ C200
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000 適合IPSIO SP C250L/C250SFL 種別純正品 マゼンタ タイプトナーカートリッジC200 適合機種メーカーRICOH

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04726654
2026-01-10
用途:
ラベル作成
農・林・水産業

なんの不具合もなく、プリンターにもちゃんと認識されて、きれいにできます。ありがとうございました。

対象商品:
04726636
2024-01-31
用途:
現場のコピー機で使用します。
建設業・工事業

純正で有りながら全商品10%オフしていただけるのは、とてもありがたいです。
4現場ほどで同種の機種をしようしていて、カートリッジは必須。これらもよろしくお願いいたします。

対象商品:
04726654
2022-07-19
用途:
資料の出力

純正品をかなり安く購入できるため、とても満足しています
使い勝手も申し分なく、リピート確定です

対象商品:
04726636
2020-09-09
用途:
トナー交換
サービス業

社外品のトナーに交換すると補償対象外になると聞いたので純正トナーを選択しました。
最低でもレーザープリンターの保証期間が切れるまではこちらの純正品で対応します。

対象商品:
04726636
2021-07-05
用途:
図面の出力

純正のトナーなので、特に問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする