東洋バルヴ
青銅 ボールフート 10-BO 10-BOシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):147●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406
注文コード
04727725
品番
10-BO 50A
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):147●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406
アズワン品番
68-0635-83
商品豆知識
配管工事を支える補助部材