10-BO 40A 青銅 ボールフート 10-BO 10-BOシリーズ 東洋バルヴ 04727741

青銅 ボールフート 10-BO 10-BOシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):120.5●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406注文コード04727741品番10-BO 40A
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):120.5●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406アズワン品番68-0635-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする