東洋バルヴ
青銅 リフトチャッキ 150E-BN-N 150E-BN-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):158●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04727768
品番
150E-BN-N 80A
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):158●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0635-92
商品豆知識
配管工事を支える補助部材