S800-SF-GW 25A 鍛鋼 グローブ S800-SF-GW S800-SF-GWシリーズ 東洋バルヴ 04728005

鍛鋼 グローブ S800-SF-GW S800-SF-GWシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):111●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金注文コード04728005品番S800-SF-GW 25A
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):111●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金アズワン品番68-0636-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする