S800-SF-GW-DS 15A 鍛鋼 グローブ S800-SF-GW-DS S800-SF-GW-DSシリーズ 東洋バルヴ 04728100

鍛鋼 グローブ S800-SF-GW-DS S800-SF-GW-DSシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●認証・規格:両面ステライト盛金注文コード04728100品番S800-SF-GW-DS 15A
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●認証・規格:両面ステライト盛金アズワン品番68-0636-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする