S800-SF-SR 25A 鍛鋼 ゲート S800-SF-SR S800-SF-SRシリーズ 東洋バルヴ 04728170

鍛鋼 ゲート S800-SF-SR S800-SF-SRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):111●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金注文コード04728170品番S800-SF-SR 25A
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):111●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金アズワン品番68-0636-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする