曜日別特売
S800-SF-SRW 10A 鍛鋼 ゲート S800-SF-SRW S800-SF-SRWシリーズ 東洋バルヴ 04728267

鍛鋼 ゲート S800-SF-SRW S800-SF-SRWシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金注文コード04728267品番S800-SF-SRW 10A
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金アズワン品番68-0636-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする