東洋バルヴ
鍛鋼 チャッキ S800-SF-N S800-SF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):152●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●規格・その他:片面ステライト盛金
注文コード
04728398
品番
S800-SF-N 40A
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):152●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●規格・その他:片面ステライト盛金
アズワン品番
68-0636-55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材