東洋バルヴ
鍛鋼 チャッキ S800-SF-N S800-SF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):92●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●規格・その他:片面ステライト盛金
注文コード
04728407
品番
S800-SF-N 20A
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):92●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●規格・その他:片面ステライト盛金
アズワン品番
68-0636-52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材