曜日別特売
S800-SF-N-DS 25A 鍛鋼 チャッキ S800-SF-N-DS S800-SF-N-DSシリーズ 東洋バルヴ 04728511

鍛鋼 チャッキ S800-SF-N-DS S800-SF-N-DSシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):111●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●規格・その他:両面ステライト盛金注文コード04728511品番S800-SF-N-DS 25A
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):111●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●規格・その他:両面ステライト盛金アズワン品番68-0636-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする