東洋バルヴ
鋳鋼 Y形ストレーナ 10-STF 10-STFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):480●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04728696
品番
10-STF 125A
参考基準価格(税別)
¥876,000
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):480●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0636-87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材