曜日別特売
150-STF 32A 鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ 東洋バルヴ 04728791

鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):240●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2注文コード04728791品番150-STF 32A
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):240●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2アズワン品番68-0636-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする