東洋バルヴ
鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):240●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2
注文コード
04728809
品番
150-STF 40A
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):240●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2
アズワン品番
68-0636-97
商品豆知識
配管工事を支える補助部材