曜日別特売
150-SGF 100A 鋳鋼 グローブ 150-SGF 150-SGFシリーズ 東洋バルヴ 04728949

鋳鋼 グローブ 150-SGF 150-SGFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):292●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2注文コード04728949品番150-SGF 100A
参考基準価格(税別)¥411,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):292●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2アズワン品番68-0637-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする