曜日別特売
300-SSRF(F20K) 100A 鋳鋼 ゲート 300-SSRF F20K 300-SSRF F20K シリーズ 東洋バルヴ 04729195

鋳鋼 ゲート 300-SSRF F20K 300-SSRF F20K シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:300型●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2注文コード04729195品番300-SSRF(F20K) 100A
参考基準価格(税別)¥460,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:300型●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2アズワン品番68-0637-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする