東洋バルヴ
鋳鋼 チャッキ 300-SNSF F20K 300-SNSF F20K シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):356●圧力:300型●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2
注文コード
04729387
品番
300-SNSF(F20K) 100A
参考基準価格(税別)
¥437,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):356●圧力:300型●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2
アズワン品番
68-0637-63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材