K20-SBF-N-L 40A 鋳鋼 ボール 東洋バルヴ 04729509

鋳鋼 ボール

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE注文コード04729509品番K20-SBF-N-L 40A
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0637-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする