東洋バルヴ
鋳鋼 ボール
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
車上渡し
47日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):394●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04729518
品番
K10-SBF-N-L 150A
参考基準価格(税別)
¥609,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):394●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0637-78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材