東洋バルヴ
鋳鋼 ボール K150-SBF-N-L K150-SBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE
注文コード
04729667
品番
K150-SBF-N-L 15A
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0637-80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材