曜日別特売
K150-SBF-N-L 125A 鋳鋼 ボール K150-SBF-N-L K150-SBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ 04729719

鋳鋼 ボール K150-SBF-N-L K150-SBF-N-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE注文コード04729719品番K150-SBF-N-L 125A
参考基準価格(税別)¥527,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0637-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする