東洋バルヴ
鋳鋼 ボール K300-SBF-N-L K300-SBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE
注文コード
04729789
品番
K300-SBF-N-L 40A
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0638-06
商品豆知識
配管工事を支える補助部材