曜日別特売
J5-FSRF 100A 鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ 04730455

鋳鉄 ゲート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):200●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031注文コード04730455品番J5-FSRF 100A
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

強靭です

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):200●圧力:5K●接続:フランジ:JIS B2239 5K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031アズワン品番68-0639-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする