曜日別特売
J10-FSRF-U 100A 鋳鉄 ゲート J10-FSRF-U J10-FSRF-Uシリーズ 東洋バルヴ 04730778

鋳鉄 ゲート J10-FSRF-U J10-FSRF-Uシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):230●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031注文コード04730778品番J10-FSRF-U 100A
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):230●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031アズワン品番68-0638-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする