東洋バルヴ
鋳鉄 チャッキ J10-FDNSF J10-FDNSFシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):220●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●規格・その他:ラバーシート(NBR)
注文コード
04730900
品番
J10-FDNSF 65A
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):220●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●規格・その他:ラバーシート(NBR)
アズワン品番
68-0639-21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材