曜日別特売
J10-FDNSF 150A 鋳鉄 チャッキ J10-FDNSF J10-FDNSFシリーズ 東洋バルヴ 04730909

鋳鉄 チャッキ J10-FDNSF J10-FDNSFシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):410●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●規格・その他:ラバーシート(NBR)注文コード04730909品番J10-FDNSF 150A
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):410●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●規格・その他:ラバーシート(NBR)アズワン品番68-0639-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする