曜日別特売
J10-FNSF-S 200A 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-S J10-FNSF-Sシリーズ 東洋バルヴ 04731031

鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-S J10-FNSF-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):500●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031注文コード04731031品番J10-FNSF-S 200A
参考基準価格(税別)¥411,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):500●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031アズワン品番68-0639-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする