曜日別特売
J10-FNSF-S 125A 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-S J10-FNSF-Sシリーズ 東洋バルヴ 04731085

鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-S J10-FNSF-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):360●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031注文コード04731085品番J10-FNSF-S 125A
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):360●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:JIS B 2031アズワン品番68-0639-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする