曜日別特売
10-FTF-N-CN 250A 鋳鉄 ナイロンY形ストレーナ 10-FTF-N-CN 10-FTF-N-CNシリーズ 東洋バルヴ 04731329

鋳鉄 ナイロンY形ストレーナ 10-FTF-N-CN 10-FTF-N-CNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可車上渡し33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):680●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。注文コード04731329品番10-FTF-N-CN 250A
参考基準価格(税別)¥747,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):680●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。アズワン品番68-0639-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする