J10-FGF-CN 200A 鋳鉄 ナイロングローブ J10-FGF-CN J10-FGF-CNシリーズ 東洋バルヴ 04731347

鋳鉄 ナイロングローブ J10-FGF-CN J10-FGF-CNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可車上渡し33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):500●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。注文コード04731347品番J10-FGF-CN 200A
3月24日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥697,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):500●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●認証・規格:JIS B 2031●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。アズワン品番68-0639-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする