曜日別特売
10-FOF-CN 150A 鋳鉄 ナイロンボールフート 10-FOF-CN 10-FOF-CNシリーズ 東洋バルヴ 04731618

鋳鉄 ナイロンボールフート 10-FOF-CN 10-FOF-CNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可車上渡し33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):335●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。注文コード04731618品番10-FOF-CN 150A
参考基準価格(税別)¥635,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

強靭です

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):335●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200+ナイロンライニング●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。アズワン品番68-0640-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする