東洋バルヴ
鋳鉄 ボール 10-FBF-N-L 10-FBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):300●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●シート材料:PTFE
注文コード
04731706
品番
10-FBF-N-L 125A
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強靭です
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):300●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0640-15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材