10-FBF-N-L 20A 鋳鉄 ボール 10-FBF-N-L 10-FBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ 04731749

鋳鉄 ボール 10-FBF-N-L 10-FBF-N-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):120●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●シート材料:PTFE注文コード04731749品番10-FBF-N-L 20A
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強靭です

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):120●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●シート材料:PTFEアズワン品番68-0640-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする